3M™ GTI-A 3000 Cienkościenna rurka termokurczliwa z klejem, czarna, 18/6 mm, 1 m

Nr art.: 7000037664
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria GTI-A 3000
Oznaczenie producenta GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Kolor Czarny
Temperatura przechowywania od -55 °C
Temperatura przechowywania do 135 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża PE
Min. odporność na temperaturę -55 stopni
Maks. odporność na temperaturę 135 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; elastyczne
Długość L 1 m
Szerokość B 18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000037664
EAN / GTIN 08712403568378
Numer producenta 7000037664
Numer L L01310 1020
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurka termokurczliwa 3M™ GTI-A 3000 jest odporna na pękanie, posiada wewnętrzną uszczelkę i służy jako osłona termokurczliwa lub izolacja elektryczna na połączeniach kabli lub końcówkach. Węże o współczynniku rozszerzalności wynoszącym 3:1 są wytrzymałe mechanicznie, łatwe do znakowania i odporne na odkształcenia na zimno. Odporność na temperaturę w zakresie od -55 do 135 °C.

Zaleta:

  • Równoważy właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne w różnych zastosowaniach przemysłowych
  • Zapewnia ochronę przed kurczeniem się oraz odciążenie przewodów, połączeń lutowanych, zacisków i złączy
  • Nadaje się jako lekka osłona wiązek przewodów, do oznaczania i wiązania żył oraz do pakowania elementów
  • Wykonane z elastycznej poliolefiny z wewnętrzną masą uszczelniającą.
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -55 do 135 °C.
  • Ognioodporny

Zalecenie:

  • Do izolacji odpornej na starzenie, promieniowanie UV i wilgoć