{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | GTI-A 3000 | |
| Référence fabricant | GTI-A 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber | |
| Couleur | noir | |
| Température de stockage de | -55 °C | |
| Température de stockage jusqu’à | 135 °C | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | PE | |
| Résistance aux températures min. | -55 degré | |
| Résistance aux températures max. | 135 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | coller; isoler; montage | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; résistance à l’humidité; élastique | |
| Longueur | 1 m | |
| Largeur | 18 mm |
| Référence article | 7000037664 | |
| EAN / GTIN | 08712403568378 | |
| Réf. fabricant | 7000037664 | |
| Article hors catalogue | L01310 1020 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |