3M™ MDT-A – rurka termokurczliwa o średniej grubości ścianki z warstwą klejącą, czarna, 32/7,5 mm, 1 m

Nr art.: 7000037643
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 15 sztuki
  • Etapy zamówienia: 15 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria MDT-A
Oznaczenie producenta 3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża PE
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Min. odporność na temperaturę -55 stopni
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Montaż
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 1 m
Szerokość B 32 mm
Grubość S 12,25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000037643
EAN / GTIN 08712403518892
Numer producenta 7000037643
Numer L L01310 902
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurka termokurczliwa 3M™ MDT-A to bezhalogenowa rurka termokurczliwa o średniej grubości ścianki, wykonana z sieciowanej promieniowaniem poliolefiny i pokryta warstwą kleju topliwego. Klej termotopliwy wnika we wszystkie nierówności i puste przestrzenie, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci. Rurka termokurczliwa 3M™ MDT-A nadaje się do izolacji kabli z tworzyw sztucznych i kabli uziemiających o napięciu do 0,6/1 kV, zarówno do układania na wolnym powietrzu, jak i w ziemi. Ta odporna na starzenie rurka termokurczliwa jest odporna na promieniowanie UV oraz na działanie wielu czynników chemicznych. Można go stosować w zakresie temperatur od –55 °C do +130 °C. Dzięki wysokiemu współczynnikowi skurczu wynoszącemu 4,5:1 można pokryć duże różnice średnic za pomocą jednego węża. Rurka termokurczliwa 3M™ MDT-A spełnia wymagania techniczne normy IEC 60684 i posiada certyfikat Lloyds Register of Shipping nr 95/30032(E5). Nie zawiera halogenów i jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Zaleta:

  • Równoważy właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne w różnych zastosowaniach przemysłowych
  • Zapewnia ochronę przed kurczeniem się oraz odciążenie przewodów, połączeń lutowanych, zacisków i złączy
  • Nadaje się jako lekka osłona wiązek przewodów, do oznaczania i wiązania żył oraz do pakowania elementów
  • Wykonane z elastycznej poliolefiny
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -55 do 130 °C.
  • Nie zawiera halogenów
  • Ze względu na duży współczynnik skurczu sięgający nawet 4,5:1. Za pomocą węża można pokryć obszary o dużych różnicach średnicy

Zalecenie:

  • Do izolacji kabli z tworzyw sztucznych i kabli masowych, odpornej na starzenie, promieniowanie UV i wilgoć