3M™ MDT-A Gaine Thermorétractable paroi moyenne avec adhésif ø32/7,5mm noire 1 mètre - Vrac

Réf.: 7000037643
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 15 unités
  • Etapes de la commande : 15 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série MDT-A
Référence fabricant 3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur noir
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat PE
Masse adhésive acrylate modifié
Résistance aux températures min. -55 degré
Résistance aux températures max. 130 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Montage; isoler; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; résistant aux intempéries; water-proof
Longueur L 1 m
Largeur B 32 mm
Epaisseur S 12,25 mm

Identification et classification

Référence article 7000037643
EAN / GTIN 08712403518892
Réf. fabricant 7000037643
Article hors catalogue L01310 902
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le manchon de câble thermorétractable 3M™ MDT-A est un coulisseau sans halogène qui offre des performances fiables pour les épissures, connexions et terminaisons électriques. Le mastic thermoplastique appliqué en usine, activé par la chaleur, agit comme une barrière contre des conditions ambiantes néfastes. Il se rétracte rapidement pour une manipulation et une installation faciles tout en maintenant une fiabilité et une protection du système maximales. Il supporte une température allant de -55 à +130 °C. Certificat Lloyd's Register 95/30032 et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles
  • Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants
  • Fabriquée en polyoléfine souple
  • Peut supporter une température allant de -55 à +130 °C.
  • Sans halogène
  • Marquage sur gaine

Recommandation(s):

  • Isolation et étanchéité de câbles
  • Protection et renforcement de gaines d'isolation de câbles