Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ CTW-602, černá, 51/25,4 mm, 35 m

Artiklové číslo: 7000037635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada CTW-602
Označení výrobce CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Obal volné
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Černá
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 105 °C
Šířka 51 mm
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Vhodné pro materiál univerzální použití
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; odolné vůči chemikáliím
Maximální odolnost vůči teplotě 105 °C
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000037635
EAN / GTIN 08712403020661
Číslo výrobce 7000037635
L-číslo L01310 1519
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ CTW-602 je tenkostěnná polyolefinová teplem smrštitelná hadička pro profesionální použití. Smršťovací poměr 2:1, minimální teplota smrštění 120 °C, provozní teplota v rozsahu -55 °C až 105 °C. CTW-602 je v souladu se směrnicí RoHS, samozhášivý zpomalovač hoření – samozhášivý a zajišťuje dobrou chemickou odolnost. CTW-602 je ideální pro izolaci elektrických přípojek, svorky, komponent a elektroinstalačních sítí. Vyžaduje pouze nízkou teplotu smrštění 120 °C a lze ji namontovat buď ručně, nebo pomocí automatických postupů. CTW-602 je velmi vhodný pro různé průmyslové aplikace jako kontinuální izolační pouzdro. CTW-602 je černá a je k dispozici ve velikostech od 1,2/0,6 mm do 102,0/51,0 mm s tloušťkou stěny (smrštění) 0,4–1,4 mm. Baleno ve svitcích jako standard. Certifikáty/schválení: UL-224 105 °C 600 V, SOUBOR E48398/IEC 60684-3-212.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné pro lehké postroje, ohnivzdorné pouzdra, svazkování kabelů a balení součástí
  • Vyrobeno z polyolefinu RoHS zpomalujícího hoření
  • K dispozici v černé barvě
  • Vysoká flexibilita při nízkých teplotách
  • Dobrá chemická odolnost
  • Samozhášecí
  • Materiál hadice: Polyolefin, flexibilní

Doporučení:

  • Mechanická a elektrická ochrana

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "CTW-602" Zobrazit všechny