{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Super 44 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ ET 44; 3M™ Verbundfolien-Isolierband Super 44 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Beżowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Min. odporność na temperaturę | 0 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 130 stopni | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Mocowanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło; Odporność na działanie olejów; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość | 82 m | |
| Szerokość | 597 mm | |
| Grubość | 0,14 mm |
| Numer artykułu | 7000036239 | |
| EAN / GTIN | 00051138527105 | |
| Numer producenta | 7000036239 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |