{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Super 44 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ ET 44; 3M™ Verbundfolien-Isolierband Super 44 | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | Bej | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Rezistență la temperatură min. | 0 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 130 grad | |
| Aplicaţie | Fixare; Izolowanie | |
| Caracteristici | Reflectorizant la căldură; Rezistență la ulei; rezistent la solvenți | |
| Lungime | 82 m | |
| Lăţime | 597 mm | |
| Concentrație | 0,14 mm |
| Cod articol | 7000036239 | |
| EAN / GTIN | 00051138527105 | |
| Număr producător | 7000036239 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |