Ruban adhésif antivibratoire 3M™ 434, Argent, 254 mm x 50 m

Réf.: 7000035833
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000035833
EAN / GTIN 00051138953812
Réf. fabricant 7000035833

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Facile à utiliser
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 254 mm
Propre et facile à appliquer

Description:

Le ruban 434 est un ruban support aluminium avec des propriétés exceptionnelles d'atténuation des ondes de vibration (sonores) présenté sur protecteur bleu facilement enlevable.

Caractéristique(s):

Absorbe le bruit et les vibrations à des températures comprises entre -60°C et + 120°C
Haute résistance au vieillissement.
Le couvercle de protection permet la fabrication de pièces découpées
Alternative aux tapis bitumineux comme revêtement anti-bruit
Convient bien à la fabrication de pièces découpées grâce à sa couverture de protection

Remarque(s):

Développé pour des applications dans l'industrie automobile et aéronautique
Réduction des bruits de résonance et des vibrations désagréables dans les boîtiers métalliques