{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® 371 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371 | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia BOPP | |
| Masa klejowa | Kauczuk / żywica | |
| Siła klejenia na stali | 10 N/mm | |
| Rozciągliwość | 140 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 125 N/mm | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Lakierowanie; Pakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,048 mm |
| Numer artykułu | 7000035377 | |
| EAN / GTIN | 08000280124412 | |
| Numer producenta | 7000035377 | |
| Numer L | L01310 867 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |