• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 371, Weiß, 50 mm x 66 m, 0.048 mm

Artikel-Nr.: 7000035377
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Scotch® 371
Herstellerbezeichnung Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371
Farbe weiß
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial BOPP-Folie
Klebemasse Kautschuk / Harz
Klebekraft auf Stahl 10 N/mm
Dehnungsfähigkeit 140 %
Zugfestigkeit 125 N/mm
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Verpacken; Versiegelung
Eigenschaften abriebsfest; anschmiegsam; feuchtigkeitsbeständig; reißfest
Länge L 66 m
Breite B 50 mm
Stärke S 0,048 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000035377
EAN / GTIN 08000280124412
Herstellernummer 7000035377
L-Nummer L01310 867
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Klebeband eignet sich für Faltkartons mit einem Gewicht bis zu 31,75 kg. Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 ist mit einem zweiachsig ausgerichteten Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff ausgestattet und bietet gute Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit. Das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung ist auch als Paket- oder Klebeband bekannt und dient dazu, Faltkartons (Regular Slotted Containers – RSC) und Pakete für Umzug, Versand und Vertrieb zu verschließen. Die Beständigkeit und die gute Haftung eignen sich insbesondere für anspruchsvolles Material wie Wellpappe oder Faserplatte. Aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit ist das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung besonders bei Herstellern von Lebensmitteln und Getränken, Sportartikeln, Rohrleitungen, Metallprodukten, Fahrzeugteilen und Möbeln beliebt.

Vorteil:

  • Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte
  • Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
  • Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
  • Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
  • Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
  • Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Empfehlung:

  • Verpackungsklebeband für leichte und mittelschwere Kartonagen
  • Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg