{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch 6893 | |
| Označení výrobce | Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6893 | |
| Barva | červená | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Odolnost proti teplotám od | -40 stupně | |
| Odolnost proti teplotám do | 60 stupně | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Balit; Konzervace; Označení | |
| Vlastnosti | Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; odolné vůči chemikáliím | |
| Délka L | 66 m | |
| Šířka B | 12 mm | |
| Tloušťka S | 0,057 mm |
| Katalogové číslo | 7000035367 | |
| EAN / GTIN | 08000280444879 | |
| Číslo výrobce | 7000035367 | |
| L-číslo | L01310 1154 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |