Zestaw końcówek 3M™ 92-EB 62-3 QTII, 3 żyła, 6/10 kV do zastosowań wewnętrznych, 3x 70–95 mm²

Nr art.: 7000035264
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 5620K; QT-II
Oznaczenie producenta Endverschlußgarnitur; Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT-II Sets; Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu końcówka kablowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000035264
EAN / GTIN 08021684442896
Numer producenta 7000035264
Numer L L01130 106622
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestaw końcówek kablowych 3M™ do obkurczania na zimno z serii 5620K jest przeznaczony do zakończeń kabli o izolacji stałej dielektrycznej średniego napięcia w zastosowaniach wewnętrznych. Po rozwinięciu rdzenia końcówki kablowej dochodzi do zaciskania jej na kablu, co zapewnia idealne i szczelne dopasowanie. Izolacja z kauczuku silikonowego na końcówce kabla, odporna na prądy upływowe, zapewnia długą żywotność. Dopuszczalne do zastosowań w warunkach chronionych przed warunkami atmosferycznymi.

Zaleta:

  • Przeznaczone do polimerowych systemów kabli zasilających z trzema żyłami, klasy napięcia Umax = 24 kV
  • Złącze końcowe z kauczuku silikonowego HTV, odporne na prądy upływowe i warunki atmosferyczne
  • Smukła konstrukcja
  • Stały promieniowy nacisk dociskowy
  • Łatwy montaż poprzez wyjęcie sprężyny podtrzymującej
  • Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia, takie jak np.
  • Palnik do obkurczania, niezbędny.
  • Zestaw końcówek zawiera wszystkie elementy niezbędne do montażu, z wyjątkiem końcówek kablowych.
  • 3 zaślepki w zestawie.