• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 92-EB 62-3 QTII Endverschlußgarnitur, 3 Leiter, 6/10 kV Innenraum, 3x 70 - 95 mm²

Artikel-Nr.: 7000035264
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 5620K; QT-II
Herstellerbezeichnung Endverschlußgarnitur; Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT-II Sets; Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Inhalt 3 St.
Produktart Kabelschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000035264
EAN / GTIN 08021684442896
Herstellernummer 7000035264
L-Nummer L01130 106622
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set der Serie 5620K ist für den Abschluss von fest dielektrikumisolierten Kabeln mit mittlerer Spannung bei Innenanwendungen vorgesehen. Wenn der Kern des Kabelabschlusses abgewickelt wird, schrumpft dieser über dem Kabel und sorgt so für einen perfekten und auslaufsicheren Sitz. Die kriechstromfeste Silikonkautschuk-Isolierung des Kabelabschlusses gewährleistet eine lange Standzeit. Zugelassen für wettergeschützte Anwendungen.

Vorteil:

  • Ausgelegt auf Polymer-Stromkabelsysteme mit drei Leitern der Spannungsklasse Umax = 24 kV
  • Kriechstromfester und witterungsbeständiger Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk
  • Schlanke Bauweise
  • Permanenter radialer Anpressdruck
  • Einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel
  • Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B.
  • Schrumpfbrenner, erforderlich.
  • Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe.
  • 3 Endverschlüsse pro Garnitur.