• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.

3M™ Soft Edge Foam Masking Tape PLUS, Blue, 21 mm x 49 m, 50421

Nr art.: 7000034714
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Soft Edge Foam Abdeckband PLUS
Oznaczenie producenta 50421
Opakowanie karton
Kolor niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Pianka PE
Zastosowanie Lakierowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości
Długość 49 m
Szerokość 21 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000034714
EAN / GTIN 05010027834194
Numer producenta 7000034714
Numer L L01130 101197
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Mask door apertures, bonnet or boot lid openings that need sealing during an automotive painting job with 3M™ Soft Edge Foam Masking Tape PLUS. Our tape eliminates rework of unwanted paint lines and utilises an off-set adhesive that keeps the adhesive away from the paint edge. Its tubular design allows painters to easily mask wide and narrow apertures in one step. It can also be used for moving or stationary parts.

Zaleta:

  • Avoid hard paint lines in apertures and other vehicle areas
  • Reduce painting time with less rework needed for unwanted paint lines
  • Offset adhesive and tubular design to conform and seal opening
  • Eliminates rework due to unwanted tape lines