Pěnová maskovací páska 3M™ S měkkým okrajem, modrá, 21 mm x 49 m , 50421

Artiklové číslo: 7000034714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Soft Edge Foam Abdeckband PLUS
Označení výrobce 50421
Obal Karton
Barva modrá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PE-pěna
Použití Konzervace; Krycí práce
Vlastnosti Odstranění beze zbytku; Tlumící
Délka 49 m
Šířka 21 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000034714
EAN / GTIN 05010027834194
Číslo výrobce 7000034714
L-číslo L01130 101197
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pěnovou krycí páskou 3M™ Soft Edge Foam Masking Tape PLUS zakryjte otvory dveří, motorového prostoru nebo zavazadlového prostoru, které je třeba při lakování utěsnit. Naše maskovací páska eliminuje potřebu následného zpracování nežádoucích okrajů barev. Lepidlo je odstupňované, což zabraňuje kontaktu s okrajem barvy. Díky tvaru trubky mohou malíři snadno pokrýt šířka a úzké otvory v jednom kroku. Je vhodný pro pohyblivé i nepohyblivé části.

Výhoda:

  • Zabraňuje tvrdým okrajům laku v otvorech a jiných oblastech vozidla
  • Proces malování je zkrácen, protože dochází k menší repasi nežádoucích hran barev.
  • Tvar trubky a ofsetové lepidlo umožňují snadné přizpůsobení a spolehlivé utěsnění otvorů.
  • Žádné následné zpracování nežádoucích čar maskovací pásky