3M™ Hookit™ Taco manual aspirante Purple+, 70 mm x 198 mm, 05171

Número de artículo: 7000032189
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, violeta Violeta púrpura
Denominación del fabricante Hookit™ Purple Premium Handblock; Hookit™ Purple+ Multihole Handblock
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 70 mm
Longitud del abrasivo 198 mm
Plato portante plástico
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Plástico
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Sin perforación
Color gris; violeta
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Bloque de rectificado
Para material Plásticos
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000032189
EAN / GTIN 04046719287321
Número del fabricante 7000032189
Número L L51710 908
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cree un entorno de trabajo más limpio con los tacos manuales de multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+. Nuestra gama de tacos manuales tienen un diseño innovador en forma de V para extraer el polvo y proporcionar un lijado de aparejo fácil y eficaz. Nuestro taco manual de multiagujeros Hookit™ Purple+ está diseñado para proporcionar la máxima extracción del polvo. Hemos añadido numerosos orificios de 2 mm dispuestos sobre la hoja en forma de V. El flujo de aire directo desde el panel al sistema de extracción se consigue alineando el patrón en forma de V con las ranuras ovaladas en los tacos manuales mejorados.

Ventaja:

  • Extracción de polvo optimizada
  • Entorno laboral más limpio
  • Lije aparejos e imprimaciones fácil y eficazmente
  • Parte integral del sistema de abrasivos 3M™ Hookit™