Pianka polerska 3M™ Perfect-It™, z wypustkami, żółta, 150 mm, 50488

Nr art.: 7000032138
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty cytrynowy
Oznaczenie producenta 3M™ Perfect-It™ Polierpad; 3M™ Perfect-It™ Polierschaum
Kolor Żółty
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Średnica 150 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Materiał z tworzywa sztucznego
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032138
EAN / GTIN 04046719179572
Numer producenta 7000032138
Numer L L51710 271
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki naszej gąbce polerskiej 3M™ Perfect‐It™ skutecznie usuń drobne rysy, ślady po wirówkach i inne niedoskonałości powierzchni zarówno z odnowionego, jak i świeżego lakieru. Nasze podkładki z pianki o strukturze wafla są przystosowane do długotrwałego, intensywnego użytkowania i charakteryzują się doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Produkty są wystarczająco duże, by zapewnić wydajną pracę, a jednocześnie wystarczająco małe, by łatwo je przechowywać. Produkt ten idealnie nadaje się do stosowania z polerką 3M oraz pastą szlifierską 3M™ Perfect‐It™ Extra Fine 80349 i można go bez trudu zamontować na naszych talerzach mocujących 3M. Ten produkt z najnowszej generacji naszych wielokrotnie nagradzanych, oznaczonych kolorami past szlifierskich, środków do polerowania i gąbek sprawia, że naprawa uszkodzeń lakieru jest jeszcze łatwiejsza i bardziej wydajna.

Zaleta:

  • Wykończenie bez efektu hologramu
  • Wytrzymała, trwała pianka o strukturze waflowej o doskonałym stosunku ceny do jakości
  • Najwyższa wydajność podczas polerowania
  • Do profesjonalnego zastosowania w lakierni