3M™ Perfect-It™ leštící pad, žlutý, 150 mm, PN50488

Artiklové číslo: 7000032138
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Žlutá Citronová žlutá
Označení výrobce 3M™ Perfect-It™ Polierpad; 3M™ Perfect-It™ Polierschaum
Barva Žlutá
Stupeň jemnosti velmi jemný
Průměr 150 mm
Popis tvaru kulatá
Materiál plast
Leštící fáze konečná politura
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032138
EAN / GTIN 04046719179572
Číslo výrobce 7000032138
L-číslo L51710 271
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S naší lešticí podložkou 3M™ Perfect‐IT™ na repasované a čerstvé barvě efektivně eliminujte lehké škrábance, víření a povrchové vady. Naše vaflové pěnové polštářky jsou určeny pro opakované dlouhodobé používání a nabízejí vynikající hodnotu za peníze. Výrobky jsou dostatečně velké, aby fungovaly efektivně, ale dostatečně malé pro snadné skladování. Produkt je ideální pro leštičku 3M a brusicí pastu 3M™ Perfect‐IT™ Extra Fine 80349 a lze jej snadno aplikovat na naše opěrné desky 3M. Nejnovější generace našich oceněných barevně kódovaných brusných past, laků a polštářků usnadňuje a zefektivňuje opravu defektů laku.

Výhoda:

  • Povrchová úprava bez hologramu
  • Odolná, odolná vaflová pěna s vynikající hodnotou za peníze
  • Nejvyšší účinnost při leštění
  • Pro profesionální použití v lakovně