{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchfoam 4516 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4516 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Winyl | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Montaż | |
| Właściwości | Z amortyzacją drgań; wodoodporny | |
| Długość L | 33 m | |
| Szerokość B | 6 mm | |
| Grubość S | 1,6 mm |
| Numer artykułu | 7000028661 | |
| EAN / GTIN | 00021200033056 | |
| Numer producenta | 7000028661 | |
| Numer L | L01130 101076 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |