3M™ jednostranná vinylová pěna lepicí páska 4516, černá, 6 mm x 33 m , 1,6 mm

Artiklové číslo: 7000028661
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Scotchfoam 4516
Označení výrobce 3M™ Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4516
Obal volné
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Vinyl
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Upevnit
Vlastnosti S tlumením vibrací; Voděodolné
Délka L 33 m
Šířka B 6 mm
Tloušťka S 1,6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028661
EAN / GTIN 00021200033056
Číslo výrobce 7000028661
L-číslo L01130 101076
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Jednostranné pěnové pásky 3M Scotchfoam jsou vyrobeny z vinylové pěny s uzavřenými buňkami s vysoce pevnými akrylátovými lepiči. Jsou ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti, např. v domácích spotřebičích, počítačích a dalších elektronických zařízeních. Díky svým vynikajícím akustickým vlastnostem jsou lepicí pásky Scotchfoam vhodné také pro napařování a měkké skladování citlivých částí zařízení. Mohou být použity na různých substrátech, jako jsou kovy, plasty, sklo nebo lakované dřevo.

Výhoda:

  • Černý 1,6 mm tloušťka, uzavřený pěnový nosič s vysokou hustotou poskytuje těsnění proti prachu, světlu a vlhkosti
  • Těsnění proti vlhkosti a prachu
  • Nosič papíru umožňuje děrování bez prvního laminování jiného nosiče na pěnu
  • Přizpůsobivost lepicí pásky umožňuje lepení nebo utěsnění zakřivených nebo nepravidelně tvarovaných povrchů
  • Tlumení vibrací
  • Vodotěsný
  • Zvyšte životnost produktu
  • Optimalizujte design produktu
  • Rychlé a snadné použití
  • Vynikající akustické vlastnosti
  • Ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti, např.
  • B.
  • V počítačích a dalších elektronických zařízeních
  • Pro napařování a měkké skladování citlivých částí zařízení

Doporučení:

  • Platí pro vysokoenergetické materiály, jako je například
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
  • Pro vnitřní a venkovní použití.