• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Aplikator 3M™ Scotch-Weld™ do reaktywnych klejów topliwych PUR 250, 220 V

Nr art.: 7000028622
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PUR 250; PUR Easy Applikator 250
Kolor Żółty; Czarny
Do materiału ceramika; drewno; metal; płótno; szkło; z tworzywa sztucznego
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 2,5 min
Rodzaj produktu Klej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000028622
EAN / GTIN 00051115236105
Numer producenta 7000028622
Numer L L01310 1269
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Klej poliuretanowy 3M™ Scotch-Weld™ EZ250150, niezawierający lotnych związków organicznych, zapewnia szybkie wiązanie wstępne charakterystyczne dla kleju topliwego oraz dodatkową wytrzymałość kleju poliuretanowego. Klej o zawartości substancji stałych wynoszącej 100% idealnie nadaje się do trwałego klejenia drewna, tworzyw sztucznych i metali, przy czym nie wymaga stosowania żadnych lub prawie żadnych zacisków ani elementów mocujących. Przeznaczony do łatwego nakładania za pomocą naszego aplikatora 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 250. Za pomocą podgrzewacza 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy 250 można utrzymać klej w optymalnej temperaturze, co ułatwia jego wymianę. Czas obróbki potrzebny do połączenia elementów wynosi 4 minuty. Po upływie 150 sekund materiał osiąga odpowiednią twardość, co pozwala na kontynuowanie prac. Możliwe zastosowania: Klejenie drewna lub tworzyw sztucznych w meblach i szafkach; oklejanie krawędzi i profilów; klejenie blach samochodowych i okładzin dachowych we wnętrzach samochodów; klejenie tworzyw sztucznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych; mocowanie izolowanych osłon i osłon z materiałów kompozytowych; mocowanie dekoracyjnych elementów szklanych i ceramicznych; elementy formowane i listwy w blatach, stołów, regałów lub biurek Mocowanie fornirów, tkanin i materiałów tekstylnych Kleje 3M™ Scotch-Weld™ PUR to jednoskładnikowe, utwardzane wilgocią kleje uretanowe, które nakłada się na gorąco i charakteryzują się wyjątkowo silną przyczepnością do różnych podłoży.

Zaleta:

  • Długi czas obróbki umożliwia pozycjonowanie elementów
  • Tworzy połączenia o wysokiej wytrzymałości, odporne na działanie plastyfikatorów
  • Przylega do różnych materiałów, w tym do drewna, tworzyw sztucznych, szkła i metalu
  • Preparat zawierający 100% materiałów stałych i niezawierający lotnych związków organicznych
  • 4 minuty czasu obróbki na połączenie elementów
  • Szybka i łatwa aplikacja

Zalecenie:

  • Nakładanie reaktywnych klejów topliwych na bazie poliuretanu