Aplicator 3M™ Scotch-Weld™ pentru adezivi termofuzibili reactivi PUR 250, 1 buc.

Cod articol.: 7000028622
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului PUR 250; PUR Easy Applikator 250
Culoarea galben; negru
Recomandat pentru material ceramică; lemn; metal; plastic; sticlă; ţesătură
Forța mâinii după min. 2,5 min
Tip produs Adeziv

Identificare și clasificare

Cod articol 7000028622
EAN / GTIN 00051115236105
Număr producător 7000028622
L-Număr L01310 1269
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pur EZ250150 3M™ Scotch-Weld™ pur™ fără compuși organici volatili asigură aderența inițială rapidă a unui adeziv topit la cald și rezistența adăugată a unui adeziv uretanic. Adezivul cu un conținut solid de 100% este ideal pentru lipirea solidă a lemnului, a materialelor plastice și a metalelor, cu puține cleme sau fără cleme necesare. Conceput pentru o aplicare ușoară cu aplicatorul nostru 3M™ pur Easy 250. Adezivul poate fi păstrat la o temperatură optimă pentru înlocuire ușoară cu ajutorul preîncălzitorului 3M™ Scotch-Weld™ pur Easy 250. Are un timp de procesare de 4 minute pentru asamblarea pieselor. Rezistența la manipulare este obținută în 150 secunde, astfel încât procesarea să poată continua. Domenii posibile de aplicare pentru lipirea lemnului sau a plasticului în mobilier și dulapuri șlefuirea marginilor și acoperirea profilelor lipirea panourilor vehiculelor și a placării acoperișului în interiorul automobilelor lipirea plasticului în echipamentele electrice și electronice montarea panourilor și panourilor izolate din materiale compozite care aplică piese decorative din sticlă și elemente ceramice în formă de lamele pe suprafețele de lucru, mese, rafturi sau birouri fixarea furnirelor, țesăturilor și textilelor 3M™ Scotch-Weld™ sunt materiale adezive cu o singură componentă foarte rezistentă.

Avantaj:

  • Timpul lung de procesare permite poziționarea pieselor de prelucrat
  • Creează compuși de înaltă rezistență care sunt rezistenți la plastifianți
  • Aderă la diverse materiale, inclusiv lemn, plastic, sticlă și metal
  • Formulat cu 100% solide și fără compuși organici volatili
  • timp de procesare de 4 minute pentru îmbinarea pieselor
  • Aplicare rapidă și ușoară

Recomandare:

  • Aplicarea adezivilor reactivi pur topiți la cald