3M™ ET 1170 Folie de aluminiu, netedă, aluminiu, 584 mm x 16,5 m, 0,08 mm

Cod articol.: 7000009136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Serie 3M™ ET 1170
Denumirea producătorului 3M™ EMI-Abschirmband 1170; 3M™ EMV-Aluminium-Abschirmband 1170
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea argintiu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. -40 grade
Rezistență la temperatură max. 130 grade
Aplicaţie Izolowanie; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; rezistent la solvenți
Lungime L 16,5 m
Lăţime B 584 mm
Concentrație S 0,08 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000009136
EAN / GTIN 04710367098836
Număr producător 7000009136
L-Număr L01310 2043
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda 3M™ EMI Shield 1170 dispune de un suport moale din folie de aluminiu și un adeziv acrilat conductiv electric, sensibil la presiune, care asigură o rezistență fiabilă a adezivului. Particulele conductoare din adeziv asigură o rezistență scăzută între substraturi și substrat. Această bandă adezivă este concepută pentru aplicații cum ar fi disiparea electricității statice, camerele de ecranare, cablurile de înfășurare și contactul suprafeței cu materiale nesudabile. Ideal pentru ecranarea EMI, împământarea și disiparea electricității statice. UL listat și conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Adezivul unic asigură contactul sigur cu suprafața de aplicare
  • Potrivit pentru ecranarea EMI, împământare și disiparea electricității statice
  • Ignifug
  • Pentru instalații cu 600 V..
  • Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi de la -40 la 130 °C.
  • UL listat și conform RoHS 2011/65/UE

Recomandare:

  • Ecranarea cablurilor și a conectorilor
  • Lipire echipotențială