• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Fasara™ Glasdesignfolie Frost/Matt, SH2MA Milky Milky, 1270 mm x 30 m

Artikel-Nr.: 7000008094
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Fasara
Herstellerbezeichnung Glasdesignfolie Frost/Matt
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 1,27 m
Länge Folie 30 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
Wiederverwendbar ja
mit Klebe-/Haftstreifen ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000008094
EAN / GTIN 04547452893058
Herstellernummer 7000008094
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gestalten Sie mit 3M™ Fasara™ Glasdesignfolien Frost/Matte einfaches Glas um und verbessern Sie dabei den Schutz Ihrer Privatsphäre. Diese Produktfamilie von Designfolien zeichnet sich durch unterschiedliche Frost- oder Mattierungsgrade aus, die nahezu undurchsichtig sind und einen vollständigen Schutz der Privatsphäre gewährleisten. Diese innovativen Folien lassen sich mühelos auf Glasoberflächen aufbringen. Sie ermöglichen es, die Optik von geschliffenem, strukturiertem, geätztem oder sandgestrahltem Glas zu einem Bruchteil der Kosten nachzubilden. Sie wurden speziell darauf ausgelegt, den Eindruck von echtem strukturierten Glas zu vermitteln. Die Folien sind lichtdurchlässig und verbessern sowohl den Schutz Ihrer Privatsphäre als auch die ästhetische Gestaltung Ihres Innenraums. Die Folien bestehen aus langlebigen, flexiblen Polyestermaterialien und lassen sich dank der 3M™ Klebstofftechnologie schnell, präzise und dauerhaft aufbringen.

Vorteil:

  • Bilden Sie die Optik von strukturiertem Glas zu einem Bruchteil der Kosten nach
  • Folien der Produktfamilie Frost/Matte zeichnen sich durch unterschiedliche Frost- oder Mattierungsgrade aus
  • Nahezu undurchsichtig für kompletten Schutz der Privatsphäre
  • Splitterhemmend
  • Die Folie lässt natürliches Licht durch und schützt zugleich die Privatsphäre
  • Lässt sich dank der 3M™ Klebstofftechnologie schnell, präzise und dauerhaft auf viele verschiedene Glasoberflächen aufbringen
  • Hergestellt aus langlebigen, flexiblen Polyestermaterialien
  • Einfach zu entfernen und auszutauschen, um Änderungen der Ästhetik zu erzielen

Empfehlung:

  • Innenanwendungen wie Konferenzräume, Lobbys, Einzelhandel, Trennwände, Veranden, Privatbüros

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Fasara" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb