Scotch® Electrical Semi-Conducting Tape 13, 19 mm x 4,5 m, Black, 50 rolls/case

Nr art.: 7000007284
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® 13
Oznaczenie producenta Scotch® Halbleiterband 13
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Kauczuk etylenowo-propylenowy
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie
Właściwości Dobre przyleganie; elastyczne
Długość 4,5 m
Szerokość 19 mm
Grubość 0,76 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000007284
EAN / GTIN 00054007150176
Numer producenta 7000007284
Numer L L01310 1780
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Scotch® Electrical Semi-Conducting Tape 13 lengthens easily to conform to irregular shapes and retains its conductivity when stretched. It is stable over a wide temperature range and it doesn’t effect the conductivity of cable semi-conducting jackets. This tape is used for high voltage connections and provides cable shield continuation.

Zaleta:

  • Replaces semi-conducting layer beneath metallic shield in various medium-voltage cable repairs and splices
  • Electrically round-outs high-voltage connectors and bonds to insulating materials to minimise electrical stresses
  • Withstands temperatures up to 90 °C
  • Round-outs bolted connections on insulated bus bars
  • Provides shielding for cable splices on solid dielectric insulated power cables
  • ASTM Approval and RoHS 2011/65/EU Compliant.
  • Not to be used for electrical insulation

Zalecenie:

  • Conductor smoothing
  • Replacement of the semi-conductive layer under the metallic shield for repairs and connections on various high voltage cables
  • Unsuitable for ground cables and for electrical isolation