{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® 13 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Halbleiterband 13 | |
| Opakowanie | karton | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Kauczuk etylenowo-propylenowy | |
| Maks. odporność na temperaturę | 90 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; elastyczne | |
| Długość | 4,5 m | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Grubość | 0,76 mm |
| Numer artykułu | 7000034848 | |
| EAN / GTIN | 57891040040440 | |
| Numer producenta | 7000034848 | |
| Numer L | L01310 1779 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |