{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Kauczuk etylenowo-propylenowy | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Maks. odporność na temperaturę | 90 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość L | 3 m | |
| Szerokość B | 50,8 mm | |
| Grubość S | 1,65 mm |
| Numer artykułu | 7000005986 | |
| EAN / GTIN | 00054007096566 | |
| Numer producenta | 7000005986 | |
| Numer L | L01310 137 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |