Ruban mastic caoutchouc Scotch® 2228, autosoudable, Noire, 50.8 mm x 3 m, 1.65 mm

Réf.: 7000005986
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat ethylène-propylène-caoutchouc
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Résistance aux températures max. 90 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application isoler; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries
Longueur L 3 m
Largeur B 50,8 mm
Epaisseur S 1,65 mm

Identification et classification

Référence article 7000005986
EAN / GTIN 00054007096566
Réf. fabricant 7000005986
Article hors catalogue L01310 137
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban mastic caoutchouc Scotch® 2228 est résistant à l'humidité. Il possède un mastic adhésif très fort et stable aux températures élevées qui offre une excellente adhérence. Ce ruban est doté d'un support en caoutchouc éthylène-propylène et résiste de manière optimale aux rayons UV. Idéal pour les applications intérieures et extérieures exposées aux intempéries, ce ruban est conçu pour tous vos travaux d'isolation électrique et d'étanchéification. Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • Offre une protection contre les rayons UV grâce à son support en caoutchouc éthylène-propylène
  • Isolation électrique primaire pour les connexions de câbles et de fils et rembourrage anti-vibrations pour les fils de moteur jusqu'à 1 000 volts
  • Sa construction épaisse permet une application et un rembourrage rapides sur des connexions irrégulières
  • Résistance aux températures jusqu'à 90 °C
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
  • Convient pour une utilisation en basse, moyenne et haute tension.

Recommandation(s):

  • Réalisation rapide d’isolations et d’étanchéités
  • Utilisé également pour la réparation de gaines de câbles.
  • Applications intérieures et extérieures