Folia odblaskowa 3M™ Scotchlite™ 680-10, biała, bez certyfikatu ECE, 1220 mm x 45,72 m

Nr art.: 7000004856
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M Scotchlite 680-10
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchlite™ Reflektierende Folie 680-10
Kolor białe
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000004856
EAN / GTIN 00051135224878
Numer producenta 7000004856
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Folia odblaskowa
  • Zapewnia widoczność przez całą dobę (materiał odblaskowy)
  • Klej aktywowany naciskiem, zapewniający łatkie ślizgowanie się i przyleganie
  • Trwałe przyleganie
  • Zalecane do pojazdów użytkowych, grafiki na pojazdy szynowe i autobusy, grafiki na znaki, pasy; można je wycinać w formie naklejek i kształtów przeznaczonych do konkretnych obszarów.
  • Przewidywany okres użytkowania do 9 lat
  • Dostępne w kilku kolorach
  • Do powierzchni pionowych, płaskich, wypukłych lub karbowanych, z nitami lub bez.