• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflektierende Folie 680-10, Weiß, ohne ECE Zertifizierung, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7000004856
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie 3M Scotchlite 680-10
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchlite™ Reflektierende Folie 680-10
Farbe weiß
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 1,22 m
Länge Folie 45,72 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000004856
EAN / GTIN 00051135224878
Herstellernummer 7000004856
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Retroreflektierende Folie
  • Bietet Sichtbarkeit rund um die Uhr (retro-reflektierend)
  • Druckaktivierter Klebstoff für leichtes Gleiten und Anheften
  • Dauerhaft klebend
  • Empfohlen für Nutzfahrzeuge, Schienen- und Busgrafiken, Schildergrafiken, Streifen und kann in Aufkleber und Formen für bestimmte Bereiche gestanzt werden.
  • Bis zu 9 Jahre erwartete Nutzungsdauer
  • Erhältlich in mehreren Farben
  • Für vertikale, flache, gewölbte oder geriffelte Oberflächen, mit oder ohne Nieten.