{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Taśma na rzep | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Maks. odporność na temperaturę | 90 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV | |
| Długość | 45,7 m | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Grubość | 3,8 mm |
| Numer artykułu | 7000001972 | |
| EAN / GTIN | 00021200872778 | |
| Numer producenta | 7000001972 | |
| Numer L | L01310 1613 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |