{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Bandă cu scai | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistență la temperatură max. | 90 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; Rezistent la umezeală | |
| Lungime | 45,7 m | |
| Lăţime | 25 mm | |
| Concentrație | 3,8 mm |
| Cod articol | 7000001972 | |
| EAN / GTIN | 00021200872778 | |
| Număr producător | 7000001972 | |
| L-Număr | L01310 1613 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |