Tarcza z włókniny Scotch-Brite™ Roloc™ do przygotowania powierzchni SC-DR, 50 mm, S SFN

Nr art.: 7000000753
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch-Brite™ Roloc™
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR
Opis formy kształt okrągły
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000753
EAN / GTIN 00048011055220
Numer producenta 7000000753
Numer L L51710 631
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcza z włókniny Scotch-Brite™ Roloc™ nadaje się do wielu różnych zadań, takich jak wygładzanie, okrawanie i wykańczanie. W naszych tarczach z włókniny, wykonanych z łatwo odkształcalnych włókien, które dopasowują się do wszystkich nierównych lub profilowanych powierzchni i chronią je, zastosowano szybko tnący minerał ścierny z tlenku glinu. Ponadto są one wyposażone w wydajny system szybkiej wymiany 3M™ Roloc™, który zapewnia stabilność ściernicy podczas agresywnych aplikacji oraz umożliwia jej szybką wymianę. Otwarta struktura włókien tarcz zapewnia chłodne szlifowanie, nie zatyka się i zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień oraz wypaczenia elementów. Ściernice z tlenkiem glinu zapewniają wysoką wydajność ścierania i stałą jakość powierzchni. Tlenek glinu to wytrzymały i trwały materiał ścierny, który podczas użytkowania ulega stopniowemu kruszeniu, odsłaniając w ten sposób świeże krawędzie tnące. Tradycyjne materiały ścierne, takie jak granat, zużywają się podczas użytkowania stosunkowo szybko. Ze względu na wysoką wydajność ścierną, twardość, wytrzymałość oraz niską akumulację ciepła tlenek glinu jest często stosowany do ostrzenia, szlifowania i wykańczania. Nadaje się do stosowania z wieloma materiałami, zarówno w obróbce drewna, jak i metalu, w tym stopów żelaza. Produkty z włókniny Scotch-Brite™ zawierają materiały ścierne wplecione w włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system szlifierski, który zapewnia stałą jakość wyników przez cały okres użytkowania produktu. Włókna są odporne na osadzanie się pyłu, dzięki czemu ziarna ścierne zachowują wysoką wydajność cięcia dzięki mniejszemu zatykaniu się włókien; w ten sposób wydłuża się również żywotność tarczy. Tarcze szybkiej wymiany 3M Roloc TR to mniejsze tarcze wyposażone w gwintowaną gałkę lub gwintowaną śrubę z tworzywa sztucznego. Tarcze te można szybko i łatwo zamontować na talerzu szlifierskim Roloc TR*, dzięki czemu można je wygodnie wymieniać poprzez proste obrócenie. System Roloc TR zapewnia pewne mocowanie nawet w przypadku dużych obciążeń, a szeroki wybór dostępnych krążków 3M Roloc pozwala na błyskawiczną zmianę zastosowania. * Dostępne osobno

Zaleta:

  • Wytrzymała tarcza z włókniny do agresywnego okrawania i wykańczania
  • Elastyczny krążek z włókniny z systemem szybkiej wymiany Roloc™ zapewniającym najlepsze wyniki szlifowania
  • Stała jakość powierzchni dzięki otwartej strukturze, która nie ulega zatykaniu i pozostaje chłodna
  • Doskonała jakość powierzchni
  • Nie zmienia geometrii obrabianego elementu

Zalecenie:

  • Zmniejszenie chropowatości, usuwanie nalotów, gładzenie powierzchni, proste prace związane z czyszczeniem i gratowaniem