Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, Grain S Super fin, Gris

Réf.: 7000000753
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Pieces
  • Etapes de la commande : 50 Pieces
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Brite™ Roloc™
Référence fabricant Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR; Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR
Description de la forme forme ronde
Porte-outils système de changement rapide Roloc™
Degré de finesse type très fin
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 7000000753
EAN / GTIN 00048011055220
Réf. fabricant 7000000753
Article hors catalogue L51710 631
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les disques de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ pour une série de tâches, notamment la rectification, l'ébavurage et la finition. Nos disques non tissés utilisent un abrasif minéral d'oxyde d'aluminium à coupe rapide et sont fabriqués dans une fibre qui s'adapte parfaitement pour préserver les surfaces irrégulières ou profilées, combinée au système efficace de fixation à remplacement rapide 3M™ Roloc™, pour soutenir le disque lors des opérations de coupe agressive et garantir un remplacement rapide et aisé des disques. La fibre en toile aérée des disques résiste à l'échauffement et à l'encrassement, tout en réduisant le risque de décoloration et de déformation des pièces. Les abrasifs d'oxyde d'aluminium offrent une coupe rapide et une finition homogène. L'abrasif oxyde d'aluminium résistant et durable s'autofracture continuellement pendant l'utilisation afin de dévoiler de nouveaux bords de coupe. Par comparaison, les abrasifs traditionnels, comme le grenat, s'usent rapidement à mesure des applications. L'oxyde d'aluminium est largement utilisé dans les applications de meulage, de ponçage et de finition, pour sa vitesse de coupe élevée, sa dureté, sa résistance et sa faible rétention de la chaleur. Il est adapté à une utilisation sur une large gamme de substrats, pour le travail du bois et des métaux, notamment des alliages ferreux. Les produits de conditionnement de surface Scotch-Brite™ contiennent des abrasifs intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Les fibres résistent à l'encrassement et maintiennent la haute efficacité de coupe des minéraux abrasifs en limitant l'obstruction des fibres, pour une longévité accrue du disque. Les disques à remplacement rapide 3M Roloc TR sont des modèles plus réduits qui présentent un bouton ou une vis en plastique fileté, pour une fixation rapide et simple sur un tampon à disque* Roloc TR, pour un remplacement rapide des disques d'un simple mouvement de rotation. Le système Roloc TR assure une fixation sûre, même pour les applications intensives, tandis que la diversité de disques 3M Roloc disponibles permet une transition d'une application à l'autre en quelques secondes. * Vendu séparément

Avantage(s):

  • Disque non tissé robuste pour un ébavurage et une finition en puissance
  • Disque non tissé malléable avec support Roloc™ pour une coupe agressive
  • Structure à toile aérée résistant à l'encrassement et à l'échauffement pour des finitions homogènes
  • Résiste à l'échauffement et à l'encrassement

Recommandation(s):

  • Pour un éventail de tâches, dont la rectification, l'ébavurage et la finition