Scotch-Brite™ EXL – sprasowana tarcza kompaktowa XL-UW, 50 mm x 12,7 mm x 6,35 mm, 2S FIN

Nr art.: 7000000721
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 30 sztuki
  • Etapy zamówienia: 30 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Platformy kształt okrągły
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Rodzaj produktu Polernice, końcówki do urządzeń
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000721
EAN / GTIN 00048011137155
Numer producenta 7000000721
Numer L L51710 1813
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uniwersalne zastosowanie, okrawanie i wykańczanie wszystkich materiałów.

Zaleta:

  • Materiał EXL
  • Wielowarstwowa konstrukcja z włókniny sprasowanej
  • Dostępność w najmniejszych wymiarach
  • Równomierna powierzchnia nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Równomierne wykończenie
  • Brak odchyleń w wyglądzie powierzchni
  • Oszczędność czasu i kosztów
  • Łatwa obróbka najmniejszych promieni i konturów
  • Zastosowanie w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych
  • Niezwykle wytrzymały
  • Równomierny rozkład ziarna
  • Wysoka wytrzymałość krawędzi

Zalecenie:

  • Okrawanie zadziorów i wykańczanie wszystkich materiałów
  • możliwość uniwersalnego stosowania