Scotch-Brite™ EXL Disc unificat XL-UW, 50 mm x 12,7 mm x 6,35 mm, 2S FIN

Cod articol.: 7000000721
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 30 bucăți
  • Pași de comandă: 30 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă rotund
Suport Alezaj
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Tip produs Corpuri de şlefuit
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000721
EAN / GTIN 00048011137155
Număr producător 7000000721
L-Număr L51710 1813
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Universal aplicabil, debavurare și finisare pe toate materialele.

Avantaj:

  • Material EXL
  • Construcție nețesută din fibre comprimate cu mai multe straturi
  • Disponibilitate în dimensiuni mai mici
  • Suprafață uniformă chiar și în zonele greu accesibile
  • Finisaj neted
  • Nicio deviație în imaginea de suprafață
  • Economisiți timp și bani
  • Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
  • Utilizați pe mașini de mare viteză
  • Extrem de rezistent
  • Distribuție uniformă a cerealelor
  • Rezistență ridicată la muchii

Recomandare:

  • Debavurare și finisare pe toate materialele
  • Aplicabil universal