3M™ Roloc™ Tarcza mocująca DR-AC z uchwytem 1/4″, 76,2 mm, średnia

Nr art.: 7000000602
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000000602
EAN / GTIN 00051144450923
Numer producenta 7000000602
Numer L L51710 1433
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Użyj talerza szlifierskiego 3M™ Roloc™, aby bezpiecznie zamocować ściernice i szczotki Roloc. Nasze tarcze podkładowe są dostępne w różnych średnicach i stopniach twardości i spełniają wymagania najróżniejszych zastosowań szlifierskich. Śruba pasuje do tarczy – nie trzeba więc wyrównywać krawędzi. Dzięki temu szybę można szybko i łatwo wymienić. Te uniwersalne tarcze są kompatybilne z wiertarkami, szlifierkami tarczowymi, szlifierkami kątowymi i szlifierkami obrotowymi.

Zaleta:

  • Gumowa podkładka z metalowym rdzeniem gwintowanym i wbudowanym mocowaniem ¼”
  • Cztery różne stopnie twardości do wyboru w zależności od wymaganej elastyczności
  • Do produktów stosowanych na dużych powierzchniach

Zalecenie:

  • Zoptymalizowany proces zwiększający wydajność tarcz Roloc™ lub tarcz szczotkowych
  • Do stosowania z wiertarkami, szlifierkami tarczowymi, szlifierkami kątowymi i szlifierkami obrotowymi