3M™ Roloc™ Disc Pad TR, srednji, 3 in 1/4-20 notranji

Št. art.: 7000000602
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kosi
  • Koraki naročila: 5 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000000602
EAN/GTIN 00051144450923
Številka proizvajalca 7000000602
L-število L51710 1433
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z napravo 3M™ Roloc™ podložna brusna plošča varno pritrdite brusne plošče Roloc in plošče s ščetinami. Naši osnovne plošče so na voljo v različnih premerih in stopnjah trdote ter izpolnjujejo zahteve različnih aplikacij brušenja. Vijak se prilega podložki, tako da vam ni treba poravnati robov. To omogoča hitro in enostavno menjavo objektiva. Te vsestranske plošče so združljive z vrtalniki, kolutnimi brusilniki, kotnimi brusilniki in rotacijskimi brusilniki.

Prednosti:

  • podložne plošče iz gume s kovinskim navojnim jedrom in vgrajenim ¼″ nosilcem
  • Štiri različne stopnje trdote, da izberete potrebno prilagodljivost
  • Za izdelke, ki se uporabljajo na širokem območju

Priporočilo:

  • Optimizira delovanje plošč Roloc™ ali diskov s ščetinami
  • Za uporabo s svedri, kolutnimi brusilniki, kotnimi brusilniki in rotacijskimi brusilniki