Rękaw polerski 3M™ Finesse-it™, biały, 76,2 mm

Nr art.: 7000000579
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
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
Oznaczenie producenta 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Kolor Czarny; Białe
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Stopień twardości Miękkie
Średnica 76,2 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000579
EAN / GTIN 00051144814701
Numer producenta 7000000579
Numer L L51710 704
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Gąbka została zaprojektowana do stosowania z pastami polerskimi Finesse-it™, aby zapewnić optymalne rezultaty. Nasza gąbka polerska Finesse-it™ Natural Buffing Pad idealnie nadaje się do polerowania powłok fabrycznych oraz powłok stosowanych w przemyśle morskim, lotniczym i kosmicznym w samochodach. W połączeniu z naszymi pastami Finesse-IT ta gąbka szybko usuwa rysy, ślady utlenienia i inne niedoskonałości lakieru. Powstała powierzchnia może wymagać dodatkowego etapu polerowania przy użyciu drobniejszego krążka, aby całkowicie usunąć ślady zawirowań. Ta nakładka została wykonana z wykorzystaniem systemu mocowania 3M™ Hookit™, który umożliwia jej szybki montaż i demontaż oraz zapewnia stabilność podczas użytkowania. Nasze podkładki polerskie Hookit™ można wygodnie i pewnie zamocować na podkładce z rzepem (dostępnej osobno) do narzędzi obrotowych lub orbitalnych o ruchu losowym; można je łatwo i bez pozostawiania śladów zdjąć oraz wielokrotnie wykorzystywać przez cały okres użytkowania podkładki. Wyniki zależą od użytego środka do polerowania, rodzaju powłoki oraz zastosowanego narzędzia. Tapicerka wełniana jest zazwyczaj bardziej agresywna i łatwiejsza w utrzymaniu niż tapicerka piankowa. Dzięki obecności tysięcy włókien dysponują one większą powierzchnią cięcia. Włókna te zapewniają szybsze działanie tnące niż podkładki z pianki; włókna wełniane utrzymują pastę polerską, zapewniając równomierne rozprowadzenie materiału, a także wymagają mniejszego nacisku ze strony operatora. Dzięki tej funkcji wyściółka z wełny przesuwa się i dopasowuje do konturu ciała, dzięki czemu łatwiej ją kontrolować niż wyściółkę z pianki. Ze względu na swoją elastyczność płyty wełniane skutecznie usuwają rysy powstałe podczas szlifowania i najlepiej nadają się do stosowania z obrotowymi narzędziami polerskimi. W zależności od rodzaju polerowania, stosowanej techniki, składu powłoki oraz używanego narzędzia, podczas obróbki za pomocą podkładki wełnianej może być konieczne dodatkowe polerowanie przy użyciu podkładki piankowej w celu usunięcia mikrozarysowań lub śladów po wirówkach. Nasze produkty Finesse-it™ to seria specjalnie opracowanych materiałów ściernych, past, środków polerskich i gąbek polerskich, przeznaczonych do stosowania na lakierach fabrycznych oraz lakierach wypalanych, w celu usuwania niedoskonałości, rys po szlifowaniu lub zacieki z różnego rodzaju lakierowanych powierzchni. 3M™ Finesse-it™

Zaleta:

  • Zapewnia najagresywniejsze działanie ścierne w linii Finesse-IT, umożliwiające szybkie usuwanie rys po szlifowaniu w połączeniu z pastami polerskimi 3M™ Finesse-IT™
  • Gęsty, naturalny włos dopasowuje się do konturu powierzchni, zapewniając równomierne wykończenie
  • Agresywny środek do polerowania szybko usuwa ślady utlenienia i rysy, generując mniej ciepła
  • System mocowania 3M™ Hookit™ zapewnia stabilne zamocowanie podkładki i umożliwia szybką wymianę tarcz oraz podkładek
  • Tarcze polerskie stosuje się w połączeniu z podkładkami, różnymi narzędziami orbitalnymi oraz polerkami o zmiennej prędkości obrotowej, aby uzyskać pożądane wykończenie

Zalecenie:

  • Idealny do polerowania powłok w przemyśle motoryzacyjnym, żegludze oraz lotnictwie i kosmonautyce