3M™ Finesse-it™ Cuffia lana bianca 75 mm

Codice art.: 7000000579
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 50 articoli
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
Denominazione originale prodotto 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Colore black; white
Grado di finezza es. grossa
Grado di durezza Es. morbida
Diametro 76,2 mm
Descrizione della forma es. tonda
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Materiali adatti Tutti i metalli
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000579
EAN / GTIN 00051144814701
Codice del produttore 7000000579
Numero-L L51710 704
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il pad è progettato per l'utilizzo con i prodotti per lucidatura Finesse-it™ per produrre risultati ottimali. Il pad di lucidatura naturale è ideale per la lucidatura di rivestimenti per il settore OEM automobilistico, marino e aerospaziale. Se utilizzato in combinazione con i prodotti per lucidatura Finesse-it, il pad rimuove rapidamente i graffi da carteggiatura abrasiva di finitura, l'ossidazione e altri difetti delle superfici verniciate. La finitura risultante può richiedere un ulteriore passaggio di lucidatura con un pad a grana più fine per rimuovere completamente i segni a spirale. Questo pad è fabbricato con il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ per un montaggio e rimozione rapidi e per tenerlo saldamente in posizione durante l'uso. I pad di lucidatura Hookit™ si attaccano comodamente e saldamente al cuscinetto di supporto a disco con fissaggio (venduto a parte) su strumenti orbitali rotativi o casuali, possono essere rimossi in maniera facile e pulita e possono essere riutilizzati più volte. I risultati della finitura dipendono dal lucidante specifico usato, dal tipo di rivestimento e dagli strumenti usati. I nostri pad di lucidatura in lana sono generalmente più aggressivi e facile da controllare rispetto ai pad di schiuma. La superficie di taglio disponibile è maggiore, grazie alla presenza di migliaia di fibre, che offrono un'azione di taglio più rapida rispetto ai pad di schiuma. Le fibre di lana trattengono il lucidante per una distribuzione uniforme del materiale e richiedono meno pressione da parte dell'operatore. La peluria consente ai pad di lana di scivolare e conformarsi ai contorni, rendendoli più facili da controllare rispetto ai pad di schiuma. Grazie alla loro capacità di taglio, i pad di lana sono efficaci nella rimozione di graffi da sabbiatura e offrono le migliori prestazioni con gli strumenti di lucidatura rotativi. A seconda del tipo di lucidatura, della singola tecnica, della composizione del rivestimento e dello strumento usato, la finitura con un pad di lana può richiedere un passaggio successivo con un pad di schiuma e lucidante per rimuovere le microincrinature e i segni circolari. I nostri prodotti Finesse-it™ sono una linea di abrasivi, composti, lucidanti e pad di lucidatura appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e su vernici da carrozzeria trattate al forno per rimuovere difetti, graffi da carteggiatura o segni circolari su una varietà di superfici verniciate. I prodotti 3M™ Finesse-it™ sono parte integrante del sistema di lucidatura 3M, consigliato per la riparazione dei difetti superficiali sulle vernici trasparenti, sul legno laccato, sulle superfici solide, sul gelcoat, sul rivestimento a polvere, sulla vernice industriale, sull'acrilico e sul vetro.

Vantaggi:

  • Fornisce l'azione di taglio più aggressiva all'interno della linea Finesse-it per la rapida rimozione dei graffi da carteggiatura, in combinazione con i prodotti per lucidatura 3M™ Finesse-it™
  • Il pile naturale denso si conforma ai contorni per una finitura liscia
  • Il taglio aggressivo rimuove rapidamente l'ossidazione e i graffi con un minore accumulo di calore
  • Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ tiene il pad saldamente in posizione e consente una rapida sostituzione del cuscinetto o del disco
  • I cuscinetti possono essere combinati con pulitrici, strumenti orbitali casuali e lucidatrici a velocità variabile per creare la finitura finale desiderata

Raccomandazioni:

  • Ideale per lavori di lucidatura su rivestimenti per il settore automobilistico, nautico e aerospaziale