• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Angular scriber

Nr art.: 700.190
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Scriber

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 700.190
EAN / GTIN 7610733004515
Numer producenta PB 700.190
Numer L L60060 1654

Opis

Opis:

  • Angular Scriber
  • precise scribing and scoring of surfaces in manufacturing
  • precise tips that have been machined on both sides, high hardness, extremely durable
  • interchangeable tips are easy on your budget and the environment
  • chrome-plated, permanent corrosion protection
  • knurled, burnished middle-section handle ensures a secure grip, even in wet or oily environments
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • lifetime guarantee

Cecha szcz.:

  • Whole length: 190 mm