Unghiul ac de rip unghiular

Cod articol.: 700.190
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ac de trasat
Lungimea totală 190 mm
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 700.190
EAN / GTIN 7610733004515
Număr producător PB 700.190
L-Număr L60060 1654

Descriere

Descriere:

  • Agust de scrijelit unghiular
  • scriere exactă, scrijelit de suprafețe în tehnologia de fabricație
  • puncte precise, măcinate lung pe ambele părți, duritate ridicată, extrem de durabile
  • puncte înlocuibile, ușor de utilizat pentru buget și mediu
  • cromat, protecție durabilă împotriva ruginii
  • maner central zimțat, șlefuit, prindere sigură chiar și în medii umede sau uleioase
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Lungime totală: 190 mm