Grinding material R

Nr art.: 69903122000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Linishing belt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 69903122000
EAN / GTIN 4014586368054
Numer producenta 69903122000
Numer L L00010 4042
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Grinding material R
  • It's the top grinding belt on the market, featuring superior service life and performance for considerably shorter working times. Especially recommended for machining stainless and high-alloy steel. Extra heavy polyester fabric, fully bonded with artificial resins, with zirconium corundum. Additional top layer for cooling during grinding
  • 75 x 2300 mm, for pipe notching with GRIT GXR module for contact rollers with diameter > 80 mm

Cecha szcz.:

  • Grain 36
  • No. in pack 10 pcs