Abraziv R

Cod articol: 69903122000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 69903122000
EAN / GTIN 4014586368054
Număr producător 69903122000
L-Număr L00010 4042

Descriere

Descriere:

  • Banda abrazivă R
  • Cea mai bună bandă abrazivă de pe piață, cu o durată de viață superioară a sculei și performanțe superioare pentru reducerea semnificativă a timpilor de prelucrare. În special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului înalt aliat. Țesătură din poliester foarte grea, legătură completă de rășină sintetică cu corindon de zirconiu. Strat superior suplimentar pentru răcire în timpul procesului de rectificare
  • 75 x 2 300 mm, pentru rectificarea razei cu modulul GRIT GXR pentru role de contact Ø > 80 mm

Caracteristică:

  • Granulație 36
  • PU 10 buc