Grinding material Z

Nr art.: 69903003000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schleifmittel Z
Zawartość 10 szt.
Szerokość materiału ściernego 75 mm
Długość materiału ściernego 2 000 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Uchwyt Otwór
Podłoże ścierniwa Poliester
Kolor Niebieskie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Do materiału aluminium; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 69903003000
EAN / GTIN 4014586278513
Numer producenta 69903003000
Numer L L00020 3057
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Grinding material Z
  • It's the all-rounder for grinding and deburring steel and non-ferrous metals which also satisfies the most stringent requirements. Developed in collaboration with professional users, this grinding material features an impressively long service life and high performance and is cost-effective to use. Heavy polyester fabric, fully bonded with artificial resins, with zirconium corundum
  • 75 x 2,000 mm

Cecha szcz.:

  • Grain 36
  • No. in pack 10 pcs