Brusný pás Z

Artiklové číslo: 69903003000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Schleifmittel Z
Obsah 10 ks
Šířka brusiva 75 mm
Délka brusiva 2 000 mm
Hnací stroj Pásové stroje
Upínač Otvor
Podklad brusného materiálu Polyester
Barva Modrá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Vhodné pro materiál hliník; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 69903003000
EAN / GTIN 4014586278513
Číslo výrobce 69903003000
L-číslo L00020 3057
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Abrazivo Z
  • Univerzální brusivo pro broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, které splňuje i ty nejvyšší požadavky. Toto brusivo, vyvinuté ve spolupráci s profesionálními uživateli, přesvědčí zejména svou dlouhou životností a výkonem, jakož i hospodárným použitím. Těžká polyesterová tkanina, plně spojená syntetickou pryskyřicí se zirkonovým korundem
  • 75 x 2 000 mm

Charakteristika:

  • Zrnitost 36
  • PU 10 ks