Pojemnik z przegródkami „CarryLite”, Liczba zestawów: 16

Nr art.: 693610 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 278 mm
Wysokość zewnętrzna 57 mm
Głębokość zewnętrzna 337 mm
Właściwości Do układania w stosy
Liczba zamknięć 2
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Przezroczysty Biały perłowy
Część opisana, Niebieski nocny Gehäuse/Grundkasten
Część opisana, Czarny głęboki Griffe; Verschlusselemente
Oznaczenie producenta Sortimentsbox 'CarryLite'
Kolor Niebieskie; Czarny; Przezroczysty
Liczba, Zastosowanie 16
Liczba, Uchwyt do przenoszenia 1
Materiał z tworzywa sztucznego
Wyposażenie Pola do opisu; Zastosowanie; Walizki na wyposażenie; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693610 16
EAN / GTIN 5733439143615
Numer producenta 143615
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Korpus walizki z PP, pokrywa z poliwęglanu. Mocne wielopunktowe zawiasy zapewniają stabilność, zaś 2 zamknięcia przesuwne blokują przezroczystą pokrywę. Rastry profilowe w pokrywie zabezpieczają wymienne wkłady razem z zawartością przed rozpadnięciem się podczas transportu.

Umieszczenie:

Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 8 szt. 55×39×47 mm
4 szt. 79×55×47 mm
2 szt. 157×55×47 mm
2 szt. 109×79×47 mm