Assortimentskoffer ‘CarryLite’ 16

Artikelnummer: 693610 16
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal vakken 16
Buitenmaat lengte 337 mm
Buitenmaat breedte 278 mm
Buitenmaat hoogte 57 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693610 16
EAN/GTIN 5733439143615
Nummer fabrikant 143615

Omschrijving

Uitvoering:

Kofferromp van PP, deksel van polycarbonaat. Sterke meerpunts scharnieren zorgen voor stabiliteit en 2 schuifsluitingen vergrendelen het transparante deksel. Dankzij profielraster in deksel wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken.

Plaatsing:

Aantal inzetdelen l×b×h: 8 st. 55×39×47 mm
4 st. 79×55×47 mm
2 st. 157×55×47 mm
2 st. 109×79×47 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires