{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | box | |
| Vnější rozměr – šířka | 278 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 57 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 337 mm | |
| Vlastnosti | Stohovatelné | |
| Počet uzávěrů | 2 | |
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Barevný odstín, Transparentní | Perlová bílá | |
| Popsaná část, Noční modrá | Gehäuse/Grundkasten | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Griffe; Verschlusselemente | |
| Označení výrobce | Sortimentsbox 'CarryLite' | |
| Barva | Modrá; Černá; Transparentní | |
| Počet, Použití | 16 | |
| Počet, Držadlo pro přenášení | 1 | |
| Materiál | plast | |
| Vybavení | Popisovací pole; Použití; Sortimentní kufřík; Držadlo pro přenášení | |
| Uzávěr | Upínací uzávěr |
| Katalogové číslo | 693610 16 | |
| EAN / GTIN | 5733439143615 | |
| Číslo výrobce | 143615 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com |