Pojemnik z przegródkami „Boxxser“, Liczba zestawów: 20

Nr art.: 693560 20
Rabat
532,31 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 401 mm
Wysokość zewnętrzna 78 mm
Głębokość zewnętrzna 465 mm
Właściwości Do układania w stosy
Liczba zamknięć 2
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Odcień, Żółty Żółty luminescencyjny
Część opisana, Niebieski nocny Gehäuse
Część opisana, Żółty luminescencyjny Akzentelement
Kolor Niebieskie; Żółty; Przezroczysty
Liczba, Półki 20
Materiał z tworzywa sztucznego
Wyposażenie Zastosowanie; Półki; Walizki na wyposażenie; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693560 20
EAN / GTIN 5733439134989
Numer producenta 134989
Producent/osoba odpowiedzialna raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa walizki o podwójnych ściankach z polipropylenu i pokrywa z poliwęglanu zapewniajądużą nośność i stabilność. Zamek umożliwiający komfortową obsługę jedną ręką. Uchwyt z blokadą zabezpieczającą. Moduł profili umieszczonych w pokrywie i dnie zabezpiecza wymienne wkłady i ich zawartość przed wymieszaniem podczas przenoszenia.

Umieszczenie:

Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 14 szt. 79×55×69 mm;
1 szt. 157×55×69 mm;
2 szt. 235×55×69 mm;
1 szt. 109×79×69 mm;
2 szt. 157×109×69 mm

W dostawie:

3 różnobarwne etykiety do oznakowania / identyfikacji.